P2010 FB sonda di misura induttiva della lunghezza con rapporto di prova

Codice art.: 5324034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tastatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5324034
    EAN / GTIN 4059192055431
    Codice del produttore 5324034
    Numero-L L40080 2622

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Varianti senza e con sollevamento o carico pneumatico
    • Perno di misura montato su guida a sfere
    • Elevata linearità sull'intero campo di misura
    • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
    • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
    • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e composti alifatici. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

    Descrizione:

    Sonda induttiva Millimar P2010 FB
    • Compatibilità: Federal Campo di misura spessimetro a leva, lancetta fine, sonda: ± 5 mm
    • Avanzamento ad aria compressa (max. 1 bar)
    • Forza di misura (testo): Dipendente dall'aria compressa
    Consegna: Manuale d'istruzioni, tappo per l'uscita laterale del cavo, chiave per la regolazione della precorsa.

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Coefficiente di temperatura: 0.15 µm/°C
    • Campo di misura inizio_mm: -5 mm
    • Distanza arresto inferiore MAX: -5.3 mm
    • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello