P2010 FA Sonda di misurazione della lunghezza induttiva con rapporto di prova

Codice art.: 5324024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5324024
EAN / GTIN 4059192055394
Codice del produttore 5324024
Numero-L L40080 4946

Descrizione

Esecuzione:

  • Varianti senza e con sollevamento o carico pneumatico
  • Perno di misura montato su guida a sfere
  • Elevata linearità sull'intero campo di misura
  • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
  • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e composti alifatici. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar P2010 FA
  • Compatibilità: calibro a leva con campo di misura federale, puntatore fine, sonda: ± 5 mm
  • Sollevamento a vuoto
  • Forza di misura (testo): 0,75 N +/- 0,15 N
Consegna: Istruzioni per l'uso, cappuccio per uscita cavo laterale, chiave per la regolazione della precorsa.

Proprietà:

  • Sollevamento/avanzamento: Sollevamento a vuoto
  • Coefficiente di temperatura: 0.15 µm/°C
  • Campo di misura inizio_mm: -5 mm
  • Distanza arresto inferiore MAX: -5.3 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello