• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

P2004 TB Sonda di misura induttiva di lunghezza con rapporto di prova

Codice art.: 5323031
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
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5323031
EAN / GTIN 4059192055134
Codice del produttore 5323031
Numero-L L40100 705

Descrizione

Esecuzione:

  • Varianti senza e con sollevamento o carico pneumatico
  • Perno di misura montato su guida a sfere
  • Elevata linearità sull'intero campo di misura
  • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
  • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e alifati. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar P2004 TB
  • Compatibilità: Tesa Campo di misura spessimetro a leva, lancetta fine, sonda: ± 2 mm
  • Avanzamento ad aria compressa (max. 1 bar)
  • Forza di misura (testo): Dipendente dall'aria compressa
Consegna: Manuale di istruzioni, tappo per l'uscita laterale del cavo, chiave per la regolazione della precorsa.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Distanza arresto inferiore MAX: 0 mm
  • Campo di misura inizio_mm: -2 mm
  • Distanza arresto inferiore MIN: -2.2 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello