Scale pieghevoli con maniglione 4 gradini

Codice art.: 53104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 53104
EAN / GTIN 4031405531048
Codice del produttore 053104
Numero-L L90110 166

Descrizione

Descrizione:

  • Scala pieghevole in alluminio
  • Meccanismo di piegatura stabile e regolare
  • Struttura realizzata con robuste travi doppie
  • gradini profondi 205 mm con corrugazione per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 360 x 205 mm
  • Facile da trasportare, ingombro ridotto
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Staffe di montaggio pieghevoli con pratico vano portaoggetti
  • Piegato di soli 125 mm di profondità
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2900 mm
  • Larghezza esterna: 570 mm
  • Altezza: 1475 mm
  • Altezza livello superiore: 860 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza carreggiata superiore: 360 mm
  • Profondità battistrada superiore: 205 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Lunghezza passo: 1100 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 205 mm
  • Larghezza gradino: 360 mm
  • Esecuzione fase: Gradini

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello