Calibro a corsoio, serraggio a coppia, 0-300 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 531-103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 531-103
    EAN / GTIN 4946368110486
    Codice del produttore 531-103
    Numero-L L40010 7850

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa pinza si muove solo quando si attiva la regolazione della coppia caricata a molla.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 300
    Campo di misura: 0 - 300 mm
    Valore di graduazione: 0,05 mm
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,08 mm
    Massa: 270
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello