{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di salita | 4.760 mm | |
Larghezza esterna | 520 mm | |
Altezza montante | 60 mm | |
Distanza dal muro | 200 mm | |
Materiale | Acciaio legato | |
Coppie di scala | singolo | |
con protezione posteriore | si | |
Tipo di prodotto | Scale fisse |
Codice articolo | 530100 | |
EAN / GTIN | 4031405935167 | |
Codice del produttore | 530100 |