Nonius Messschieber, 0-150 mm / 0-6 ″, 0,05 mm, metrische / pollice

Codice art.: 530-316
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
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 530-316
EAN / GTIN 4946368110387
Codice del produttore 530-316
Numero-L L40010 141

Descrizione

Descrizione:

Queste pinze standard offrono i seguenti vantaggi: scala principale e guide rialzate cromate satinate

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 150
Campo di misura: 0-150 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm/ 1/28″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Massa: 620
Pollici/Metrico: Metrico/Pollici
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello