Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D91 (fine) 5

Codice art.: 529210 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D91
Descrizione della forma quadra
Sezione trasversale con rivestimento 2,6×2,6 mm
Lunghezza rivestimento 70 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Tipo di prodotto Lima ad ago

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529210 5
EAN / GTIN 4007220016787
Codice del produttore 4007220016787

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. Lunghezza lima complessiva = 140 mm; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; ⌀ del gambo = 3 mm.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di tranciatura e di formatura in acciaio temprato o metallo duro. Adatte inoltre per la lavorazione di vetro, ceramica ecc. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.

Grana:

Grana fine D 91

Accessori speciali:

Per la relativa impugnatura portalime con chiusura a scatto vedi n. art. 519700.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello