Lima diamantata flessibile, Grana: D76µm

Codice art.: 529120 D76
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,12 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    25,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D76
Grado di finezza fine
Dimensione 14×165 mm
Larghezza 14 mm
Altezza 0,5 mm
Lunghezza 165 mm
Taggio di curvatura max. 15 mm
Tipo di prodotto Lima diamantata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529120 D76
EAN / GTIN 4007220004920
Codice del produttore 4007220004920

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in plastica molto sottile con rivestimento in grana abrasiva al diamante su un lato. Altezza con rivestimento 0,5 mm.

Uso:

Ideale per lavori di levigatura di precisione su superfici concave e convesse o in fessure strette. Massima flessibilità, raggio di curvatura massimo 15 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello