Descrizione:
La mola 2 in 1 PREMIUM per la smerigliatrice angolare è l'utensile perfetto per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende questa ruota così unica è il bordo smussato e definito ″comfort Start″ dell'attrezzo. Ciò consente all'utente un piacevole avvio durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro molte volte. Inoltre, questo prodotto è realizzato con grana grossa e una nuova struttura di strato, il che lo rende estremamente aggressivo e durevole. La mola 2 in 1 PREMIUM garantisce lavori di smerigliatura senza grandi sforzi.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Grana: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 30 Q- BFX
- Dimensioni (P x U x a): 75 x 6 x 9,5 mm
- Diametro: 75 mm
- Spessore: 6 mm
- Foratura: 9,5 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- L'incollaggio con grana grossa e una nuova struttura a strati consentono di lavorare in modo rapido e confortevole senza grande sforzo
- l'avvio comfort assicura un avviamento piacevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro
- Massima aggressività e durata
Uso:
- Per applicazioni impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- spessore di 4 mm per una smerigliatura estesa
- spessore di 6 e 7 mm per la smerigliatura grossolana
- spessore di 8 mm per sgrossare la smerigliatura con maggiore durata
Caratteristiche:
- Lavoro veloce e confortevole
- ″comfort start″ per un inizio piacevole
- Massima aggressività e durata