• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro a corsoio di profondità con gancio, 0-200 mm, regolazione fine, 0,02 mm, metrico

Codice art.: 527-412
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
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 527-412
EAN / GTIN 4946368108919
Codice del produttore 527-412
Numero-L L40010 634

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità con gancio offre i seguenti vantaggi: Per misurare profondità di fori, rientranze e gradini. Le superfici di misura e le guide sono temprate e finemente lappate. Inossidabile

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Precisione: ±0,03 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Pollici/metrico: Metrico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello