• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Calibro interno per fori molto piccoli Calibro per fori molto piccoli, 0,95-1,55 mm, 0,001 mm

Codice art.: 526-172-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 526-172-20
EAN / GTIN 4946368855769
Codice del produttore 526-172-20
Numero-L L40010 14234

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: misurazioni rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm). Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito da un comparatore Digmatic (543-310B). Superfici di misura placcate in cromo duro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,95 - 1,55
Graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 2 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello