Micrometro interno per fori molto piccoli Dispositivo di misurazione del foro per fori molto piccoli, 1,5-3,95 mm, 0,01 mm

Codice art.: 526-163-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 526-163-20
EAN / GTIN 4946368855721
Codice del produttore 526-163-20
Numero-L L40010 13799

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: misurazioni rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm). Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito da un comparatore Digmatic (543-310B). Superfici di misura placcate in cromo duro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1,5 - 4
Graduazione: 0,01 mm
Ripetibilità: 2 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello