Calibro fine interno per fori molto piccoli Calibro per fori extra piccoli, 3,7-7,3 mm, 0,01 mm

Codice art.: 526-153-20
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 526-153-20
EAN / GTIN 4946368855660
Codice del produttore 526-153-20
Numero-L L40010 13800

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: misurazioni rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm). Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito da un comparatore Digmatic (543-310B). Superfici di misura placcate in cromo duro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 3,7 - 7,3
Graduazione: 0,01 mm
Ripetibilità: 2 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello