Scala a piattaforma FlexxStep 5 pioli con estensione telescopica 3 pioli

Codice art.: 52536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scala per piattaforme

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 52536
    EAN / GTIN 4031405525368
    Codice del produttore 052536

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala con piattaforma in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
    • Ampia piattaforma realizzata in lamiera di deformazione in alluminio scanalato 480 x 655 mm
    • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
    • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
    • Bracci a regolazione continua su entrambi i lati
    • Porta di sicurezza a chiusura automatica
    • Ampio vassoio porta attrezzi
    • Rulli integrati Ø150 mm e pratico meccanismo pieghevole per un rapido cambio di posizione
    • Design conforme a DIN EN 131-7 e agli standard francesi NFP 93-352/353
    • Regolabile in altezza e scala accessibile tramite un attacco telescopico senza attrezzi
    • Carico massimo: 150 kg

    Proprietà:

    • Larghezza esterna: 672 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Altezza colonna: 58 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Inclinazione: 70 °
    • Altezza piattaforma: 2100 mm
    • Diametro rullo: 150 mm
    • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
    • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
    • Numero di gradini/pioli: 5 + 3 pioli
    • Altezza gradino/gradino: 30 mm
    • Profondità gradino/gradino: 30 mm
    • Esecuzione fase: Germogli

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello