MARTOR 525001 , 1 in scatola singola

Codice art.: 525001.17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 525001.17
EAN / GTIN 4002632802690
Codice del produttore 525001.17
Numero-L L60170 907

Descrizione

Descrizione:

Un aiuto versatile, con grandi qualità. Con lama in ceramica.
La lama di sicurezza SECUNORM 525 è dritta e passante. Il manico in alluminio robusto ed ergonomico è robusto e comodo da impugnare. Combinato con la lama in ceramica sempre affilata e una profondità di taglio fino a 18 mm, il SECUNORM 525 è in grado di gestire un'ampia gamma di materiali di taglio senza problemi. La chiara visuale della lama consente inoltre di tagliare con particolare precisione. La comprovata ritrazione automatica della lama protegge dagli incidenti di taglio.
  • Materiale di base:
    Alluminio
  • Manico robusto
    il manico in alluminio noto dal SECUNORM PROFI25 e l'inserto in plastica completamente sviluppato formano un team perfetto. Insieme, garantiscono che il tuo SECUNORM 525 sia anche attrezzato per sfide più forti.
  • L'impugnatura e l'impugnatura dei vetrini ottimizzati
    sono tipiche di MARTOR. Quindi anche qui: La slitta del SECUNORM 525 è dotata di una struttura scanalata ed è particolarmente grande. Condizioni ideali per un lavoro piacevole e ″afferrabile″, anche con i guanti.
  • Sostituzione sicura della lama
    il pulsante di sostituzione della lama consente di rimuovere facilmente le parti interne e raggiungere quindi la lama, che è ora possibile ruotare o cambiare. È anche pratico sollevare il coperchio della lama e bloccarlo in posizione.
  • Grande profondità di taglio
    la profondità di taglio è ideale per cartoni, lamine, reggette e molto altro ancora. Il SECUNORM 525 non è solo molto versatile, ma può anche contare sul coltello di sicurezza a frequenze di taglio elevate.
  • Presa sicura
    il SECUNORM 525 è dotato di un pratico occhiello per un fissaggio sicuro. Ecco perché potrebbe essere il tuo compagno costante. Alla fine, si riduce sia il rischio di perdita che il rischio di lesioni durante il taglio.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 2 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo per reggiatura in plastica

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 18 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Schiuma, polistirene, pavimento in PVC, articoli in sacco, tessuto non tessuto, Nastro adesivo, pellicola e nastri di carta, filati, corde, feltro, Gomma, tessuto
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Alluminio
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 1760099,25
  • Lunghezza uscita lama (max): 21, 2 mm
  • Lama opzionale: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Protezione antiruggine e acido
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori