Ponteggio, MultiTower S-PLUS 1T, 12,35m

Codice art.: 52316
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 52316
EAN / GTIN 4003866523160
Codice del produttore 52316

Descrizione

Descrizione:

Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m2) secondo DIN EN 1004.
Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Proprietà:

Altezza di lavoro 12.35 m
Altezza piattaforma 10.35 m
Altezza ponteggio 11.6 m
Dimensioni piattaforma 0,6m × 2,5m
Larghezza della piattaforma 0.6 m
Lunghezza piattaforma 2.5 m
Peso 342.1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello