• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama intercambiabile VDE Slim per impugnatura PB 5215 A, per viti Phillips, testata VDE, lavoro sicuro fino a 1000 volt AC o 1500 volt DC, con diametro della lama ridotto alla punta, per viti con intaglio profondo ed elementi di tensione a molla

Codice art.: 5215.PH SL 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5215.PH SL 2
EAN / GTIN 7610733287710
Codice del produttore PB 5215.PH SL 2
Numero-L L60060 3154

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE
  • per viti a croce
  • Testato VDE, lavora in sicurezza fino a 1000 volt AC o 1500 volt DC
  • con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde
  • Zona di rotazione rapida e protezione anti-scivolo per pollice e indice, presa sicura quando si usa la mano
  • Codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • Lega speciale a base di acciaio per molle, eccezionale elasticità con elevata durezza
  • per la vostra sicurezza: Le lame intercambiabili VDE possono essere utilizzate solo con i manici intercambiabili VDE di PB Swiss Tools!

Proprietà:

  • Diametro: 6 mm
  • Dimensione vite Phillips: 2
  • Lama intercambiabile: Sì
  • Lunghezza intera: 165 mm
  • Lunghezza lama: 82 mm
  • Per viti metalliche M: 3-5 mm
  • Profilo: per viti Phillips

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello