Estensione per n. 7792 fino a 3000 N·m Interv.di misura N·m

Codice art.: 52110192
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo di taratura e di regolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 52110192
EAN / GTIN 4018754180950
Codice del produttore 52110192
Numero-L L60010 3432

Descrizione

Proprietà:

  • Lunghezza funzionale (LF) max. mm: 2390 (7792 + 7792-1) mm
  • Altezza mm (h): 135 mm
  • Lunghezza [mm]: 1073 mm
  • Larghezza del profilo: 270 mm
  • Gamma N-m: 20–3000 N·m
  • Peso kg: 18.500 kg
  • Larghezza mm (b): 558 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello