• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Parte ad innesto per scala a piattaforma, innestabile più 3 gradini

Codice art.: 52081
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scale speciali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 52081
EAN / GTIN 4031405520813
Codice del produttore 052081

Descrizione

Descrizione:

  • Estensione flessibile della scala della piattaforma tramite quattro diversi componenti a innesto
  • Installazione semplice e rapida tramite collegamento a innesto con blocco a gancio
  • Rivestimento colorato delle aste per un facile abbinamento delle coppie
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Nota: Le specifiche di altezza e la lunghezza del gradino possono essere misurate in combinazione con la scala a piattaforma (n. ordine 052083)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3400 mm
  • Altezza: 2140 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza piattaforma: 1390 mm
  • Lunghezza passo: 1290 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: No
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 580 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello