• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

AR M 142x2 6g

Codice art.: 520205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 2299-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Normativa DIN 2299-1
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M14
Passo della filettatura 2 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 520205
EAN / GTIN 4046122604005
Codice del produttore 520205
Numero-L L40130 3598

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di anelli di scarto filettati NON PASA / AR M 142x2 tolleranza 6g

NO PASA calibro ad anello per filetti
Dimensioni secondo DIN 2299-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello