Scala fissa a più sezioni con protezione posteriore (costruzione) Acciaio galvanizzato 11,84m

Codice art.: 520130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Coppie di scala mehrzügig
    con protezione posteriore si
    Tipo di prodotto Scale fisse

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 520130
    EAN / GTIN 4031405934917
    Codice del produttore 520130

    Descrizione

    Descrizione:

    • Campo d’impiego: Sugli edifici per la manutenzione e la pulizia. Per i camini si applicano per quanto riguarda Fissaggio e protezione posteriore norme speciali.
    • Indipendentemente dall'altezza di salita, si applica quanto segue:
    • Come protezione anticaduta è possibile utilizzare una protezione posteriore o una protezione per la salita (combinazione non consentita, in quanto il salvataggio delle persone è ostacolato dalla protezione posteriore)
    • Esame della salute del lavoro dell'idoneità all'altezza (ad esempio G 41), la necessità dipende dalla valutazione dei rischi (ad esempio altezza totale di salita, tipo di protezione anticaduta) dei rispettivi sistemi di scale
    • Per ogni progetto di costruzione deve essere fornita una prova della capacità di carico del sottosuolo da parte di un esperto responsabile della stabilità
    • È sempre necessaria la serratura del passaggio (porta di sicurezza)
    • La sovrapposizione verticale delle linee conduttori successive deve essere di almeno 1.680 mm
    • Le guide montate su entrambi i lati del montante o guidate nel montante sono necessarie su livelli di uscita non sicuri
    • La distanza di uscita non deve essere superiore a 75 mm
    • Dimensione di accumulo: Distanza dal livello di ingresso al primo gradino 100–400 mm. Quando si esce dalla parte anteriore, il gradino superiore deve essere al livello del livello di uscita
    • Dimensione di accumulo: Distanza dal livello di ingresso al primo gradino 100 – 400 mm
    • Quando si esce dalla parte anteriore, il gradino superiore deve essere al livello del livello di uscita
    • Per i montanti con protezione alzata, quando si sale attraverso l'area aperta davanti alla scaletta, il minimo deve essere di 800 x 800 mm. Queste dimensioni devono essere rispettate anche per i nuovi impianti nell'impianto esistente.
    • Le dimensioni del gioco tra il sistema a scala e la ringhiera non devono superare 180 mm
    • Il collegamento alla protezione per la salita deve essere stabilito e scollegato da un cavalletto fissato
    • Un cavalletto sicuro, ad esempio, è un piedistallo con ringhiera e accesso sicuro
    • Per la movimentazione sicura delle guide laterali, il gioco tra le parti adiacenti intorno alle guide laterali deve essere di almeno 75 mm (ad eccezione dei componenti appartenenti al sistema a scala)

    Proprietà:

    • Larghezza esterna: 520 mm
    • Tipo di costruzione: Multi-velocità
    • Altezza colonna: 60 mm
    • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 11840 mm
    • Materiale: Acciaio zincato
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Altezza passo: 10640 mm
    • Esecuzione fase: Germogli
    • Uso previsto: Attrezzature per l'edilizia
    • Distanza parete: 200 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello