{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di salita | 6.440 mm | |
Larghezza esterna | 520 mm | |
Altezza montante | 60 mm | |
Distanza dal muro | 200 mm | |
Materiale | Acciaio zincato | |
Coppie di scala | singolo | |
con protezione posteriore | si | |
Tipo di prodotto | Scale fisse |
Codice articolo | 520110 | |
EAN / GTIN | 4031405934870 | |
Codice del produttore | 520110 |