• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVI A PERCUSSIONE SICURE 60MM

Codice art.: 51BS.60
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51BS.60
EAN / GTIN 3662424013768
Codice del produttore 51BS.60
Numero-L L60130 11263

Descrizione

Descrizione:

  • La chiave è tenuta sul dado dal sistema di bloccaggio brevettato
  • La chiave non ha bisogno di essere tenuta quando si colpisce - nessun rischio di lesioni, massima sicurezza
  • Leva di sblocco innovativa e facile da usare
  • Fori di aggancio per lavorare in altezza
  • fosfatato nero

Proprietà:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 85
  • E [mm]: 38
  • E1 [mm]: 49.5
  • L [mm]: 280
  • [g]: 2300

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello