CHIAVI A PERCUSSIONE SICURE 30MM

Codice art.: 51BS.30
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 51BS.30
    EAN / GTIN 3662424013690
    Codice del produttore 51BS.30
    Numero-L L60130 11251

    Descrizione

    Descrizione:

    • La chiave è tenuta sul dado dal sistema di bloccaggio brevettato
    • La chiave non ha bisogno di essere tenuta quando si colpisce - nessun rischio di lesioni, massima sicurezza
    • Leva di sblocco innovativa e facile da usare
    • Fori di aggancio per lavorare in altezza
    • fosfatato nero

    Proprietà:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 48
    • E [mm]: 21
    • E1 [mm]: 33,8
    • L [mm]: 195
    • [g]: 607

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello