slogging ring wrench 90 mm

Codice art.: 51B.90
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 51B.90
    EAN / GTIN 3662424001987
    Codice del produttore 51B.90
    Numero-L L60130 7585

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad anello ad impatto: da usare con un martello a slitta o un martello pneumatico per avvitare e allentare nella meccanica pesante
    • Chiave forgiata da un acciaio resistente agli urti
    • bruciata

    Proprietà:

    • A [mm]: 90
    • B [mm]: 134
    • E [mm]: 55
    • L [mm]: 400
    • [g]: 6840

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello