slogging ring wrench 65 mm

Codice art.: 51B.65
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 51B.65
    EAN / GTIN 3662424001932
    Codice del produttore 51B.65
    Numero-L L60130 7792

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello a percussione: utilizzare con un martello a slitta o un martello pneumatico per stringere e allentare nella meccanica pesante
    • chiave forgiata da un acciaio resistente agli urti
    • brunita

    Proprietà:

    • A [mm]: 65
    • B [mm]: 93
    • E [mm]: 41
    • L [mm]: 300
    • [g]: 2980

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello