• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a percussione 48mm

Codice art.: 51B.48
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51B.48
EAN / GTIN 3662424001871
Codice del produttore 51B.48
Numero-L L60130 7785

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello ad impatto: da usare con un martello a slitta o un martello pneumatico per avvitare e allentare nella meccanica pesante
  • Chiave forgiata da un acciaio resistente agli urti
  • bruciata

Proprietà:

  • A [mm]: 48
  • B [mm]: 71
  • E [mm]: 28
  • L [mm]: 240
  • [g]: 1254

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello