• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

slogging ring wrench 40 mm

Codice art.: 51B.40
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51B.40
EAN / GTIN 3662424001819
Codice del produttore 51B.40
Numero-L L60130 7640

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello a percussione: utilizzare con un martello a slitta o un martello pneumatico per stringere e allentare nella meccanica pesante
  • chiave forgiata da un acciaio resistente agli urti
  • brunita

Proprietà:

  • A [mm]: 40
  • B [mm]: 62
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 230
  • [g]: 1004

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello