• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MARTOR SCRAPEX 5196 5196 , 1 in scatola singola

Codice art.: 5196.02
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
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5196.02
EAN / GTIN 4002632907142
Codice del produttore 5196.02
Numero-L L60170 769

Descrizione

Descrizione:

Non rimane nulla, se non soddisfazione. Con manico extra lungo.
Con il suo manico lungo 22 cm e un peso di oltre 300 g, SCRAPEX 5196 è il raschiatore più potente della nostra gamma. Può essere utilizzato per rimuovere facilmente adesivi, etichette e altri residui di carta, vernice e vernice da tutte le superfici lisce. La lama lunga 100 mm è particolarmente efficace. Inoltre, il vostro utensile professionale convince con un manico antiscivolo e il dispositivo di sicurezza incorporato.
  • Materiale di base:
    Zinco
  • Robusto e durevole
    il manico lungo 22 cm è realizzato in zinco pressofuso. Cosa ne avete? Sicuramente un raschietto a lunga durata, preparato anche per i lavori più difficili.
  • Ampia area utilizzabile
    con una lama lunga 100 mm, è possibile lavorare su un'area di applicazione particolarmente ampia. Ciò significa che è necessario utilizzare il raschiatore molto meno frequentemente per pulire una determinata superficie.
  • Blocco incluso
    per coprire la lama larga, allentare manualmente la vite speciale e far scorrere il coperchio della lama in avanti con il pollice. Ora gira la vite indietro, e tutto è sicuro.
  • Impugnatura antiscivolo
    un utensile così massiccio dovrebbe essere antiscivolo nella mano. Naturalmente, abbiamo pensato a questo e quindi abbiamo dotato l'impugnatura con impugnatura morbida antiscivolo e pori piccoli e pratici.
  • Semplice sostituzione della lama
    la vite speciale consente anche di sostituire la lama. Ruotarlo verso l'alto e rimuovere il coperchio della lama. Ora è possibile rimuovere e sostituire la lama.

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Tecnologia di sicurezza II: Lama fissa
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Area raschiatore: 99, 5
  • Materiali di taglio principali: Etichetta, etichetta
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Materiale di base: Zinco
  • SoftGrip: Sì
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 96,60
  • Lama opzionale: 196,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama rettangolare
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): N.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello