• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testa a cartuccia, sonda di misura per Mu-Check

Codice art.: 519-385
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
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519-385
EAN / GTIN 4946368696607
Codice del produttore 519-385
Numero-L L40010 16278

Descrizione

Descrizione:

Circuito a semiponte 519-321 Direzione di misura commutabile La punta della sonda 519-326 può essere posizionata ovunque

Proprietà:

Campo di misura: ± 1,5
Osservazioni: Modello standard
Contenuto della fornitura: con conduttori di segnale da 2 m, sonda con punta in metallo duro ⌀ 1 mm (520.940), sonda ⌀ 2 mm (520.939), sonda ⌀ 3 mm (520.938)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello