• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PINZA REGOLABILE PER CARROZZERIA

Codice art.: 518A.3
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518A.3
EAN / GTIN 3662424039607
Codice del produttore 518A.3
Numero-L L60130 11003

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Pinze speciali di presa del corpo per la puntatura e la saldatura di parti di carrozzeria

Proprietà:

  • L x L x H [mm]: 210 x 50 x 45
  • [kg]: 0,508

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello