Lima diritta, taglio 2 lunghezza 150 mm 1

Codice art.: 518900 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Descrizione della forma piatta a punta
    Sezione trasversale 16×1,8 mm
    Norma DIN 7283
    Tipo di prodotto Lima dritta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 518900 1
    EAN / GTIN 4009215081428
    Codice del produttore 11271500

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le lime diritte vengono realizzate con dispositivi automatici di precisione che garantiscono. grandi prestazioni e lunga durata della lima. I pezzi grezzi vengono tranciati, rettificati, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Le lime diritte garantiscono superfici lisce.

    Nota:

    Impugnature per lime vedi n. art. 519600, 519400, 519510 e 519550.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello