• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Misuratore di altezza QM con cuscino dell'aria, pollici / sistema metrico, 0-14 ″, 0,00005″ / 0,0001 ″/ 0,0002

Codice art.: 518-245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518-245
EAN / GTIN 4946368760612
Codice del produttore 518-245
Numero-L L40700 1121

Descrizione

Descrizione:

Questo misuratore di altezza ABSOLUTE digitale ad alta precisione offre i seguenti vantaggi: Scala lineare ABSOLUTE ad alta precisione per il rilevamento della posizione Modelli con e senza cuscinetti ad aria Sequenza automatica di programmi pezzo precedentemente ″appresi″ Compiti di misurazione utilizzati di frequente come diametro interno / esterno e il tono può essere richiamato immediatamente con un singolo tasto. Durata della batteria eccezionalmente lunga Valutazione GO / ± NG dopo aver impostato la tolleranza superiore e inferiore. Display saldamente montato sull'alloggiamento per un comodo funzionamento.

Proprietà:

Gamma: 0-14″/0-350 mm
Precisione: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Lunghezza di misura (mm)
Alimentazione: Batteria alcalina AA LR6 (4 pz.), batteria ricaricabile AA Ni-MH (4 pz.), adattatore CA (opzionale)
Display: LCD monocromatico TN
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Consegnato: Comprese 4 batterie, blocco di regolazione, sonda di offset a sfera

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello