Limetta triangolare 6x100 mm C FINC400 a legante ceramico

Codice art.: 518
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518
EAN / GTIN 9003170005180
Codice del produttore 518
Numero-L L50140 1532

Descrizione

Descrizione:

Questa lima è particolarmente utilizzata per utensili di lavorazione nel settore del legno e dei macchinari. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. L'arancio viene utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: 9020 LIMA TRIANGOLARE
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CFEIN
  • Dimensioni (L x L): 6 x 100 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Grana: 400

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e carburo nell'industria del legno e dei macchinari
  • Colore grigio-verde: Per utensili con punta in carburo o carburo colore arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciai e acciaio inossidabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello