• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Vassoio portautensili

Codice art.: 5152640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5152640
EAN / GTIN 4010886515266
Codice del produttore 5152640

Descrizione

Descrizione:

Per tutte le lamiere forate con fori quadri 10 x 38 mm
Misure: L 570 x P 25-45 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 570 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Profondità 2 [mm]: 25-45
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello