Vano portaoggetti

Codice art.: 5150270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5150270
EAN / GTIN 4010886515020
Codice del produttore 5150270
Numero-L L60160 355

Descrizione

Descrizione:

Per lamiere con fori quadri 10 x 38 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 320 mm
  • Altezza totale [mm]: 100 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 90 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello