• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RM-SEI-1B-12 IC07 Inserti di alesatura per appliczioni generali con elevate velocità di taglio

Codice art.: 5140212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie INDEXH-REAM

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5140212
EAN / GTIN 7291075219845
Codice del produttore 5140212
Numero-L L24220 55

Descrizione

Descrizione:

Alesatori ad Inserti, Angolo 12 Degrees, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 1.0, Spessore inserto (S) 1.5 mm, Larghezza inserto (W1) 2.8 mm

Proprietà:

  • Angolo 12 Degrees
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 1.0
  • Spessore inserto (S) 1.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 2.8 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello