RM-BN7-16.001-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: 5140062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5140062
    EAN / GTIN 7291075187113
    Codice del produttore 5140062
    Numero-L L24220 192

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 16.001 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm, Flute Count (NOF) 6

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 16.001 mm
    • Cutting Direction (HAND) Straight
    • Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm
    • Flute Count (NOF) 6
    • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
    • Insert Seat Size Code (SSC) BN7

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello