• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

8 µm, 0-450 mm

Codice art.: 514-104
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514-104
EAN / GTIN 4946368096254
Codice del produttore 514-104
Numero-L L40010 8398
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza meccanico ti offre i seguenti vantaggi: Lettura precisa e veloce grazie alla scala cromata satinata e alla scala a nonio. Regola temprata e fondamentale. Pennarello a gomito e con punta in metallo duro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 450
Precisione: ±0,05 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Regolazione fine: 4 mm
Impostazione della scala: 15 mm
Massa: 430
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: ago per incidere, supporto per ago per incidere e coperchio.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello