Dispositivo di misurazione dell';altezza e strappo Nonius, 0-12 "

Codice art.: 514-103
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514-103
EAN / GTIN 4946368096230
Codice del produttore 514-103
Numero-L L40010 6273
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza meccanico offre i seguenti vantaggi: Lettura precisa e veloce grazie alla scala cromata satinata e alla scala del nonio. Scala indurita e rettificata. Punta a gomito e punta in carburo.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 12
Campo di misura: 0 - 12″.
Graduazione: 0,001″/0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″/±0,04 mm
Regolazione fine: 4 mm/0,16″
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,04 mm/0,002″.
Impostazione della scala: 0,6″.
Massa: 410
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: ago per incidere, supporto per ago per incidere e coperchio.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello