PINZA A SCATTO

Codice art.: 513A.7
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513A.7
EAN / GTIN 3148511817315
Codice del produttore 513A.7
Numero-L L60130 4268

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Ganasce fini
  • Regolazione della larghezza di serraggio mediante vite
  • cromato

Proprietà:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 27
  • C [mm]: 9.0
  • H [mm]: 59
  • L x H [mm]: 190 x 59
  • L [mm]: 190
  • [g]: 380

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello