Bombole in acciaio per montaggio parete

Codice art.: 51314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 51314
EAN / GTIN 4017976513140
Codice del produttore 51314
Numero-L L90080 811

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Bombole in acciaio per montaggio parete per 3 bottiglie in acciaio con 140 mm di diametro. Struttura in lamiera di acciaio, zincata a caldo. Con chiusura a catenella e fori per il montaggio a parete.

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 630
Profondità totale (mm): 120
Altezza totale (mm): 45
Numero di flaconi (pezzi): 3
Diametro flacone (mm): 140

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello