Leva a tastoni, tipo piccolo 0,5 mm, 0,01 mm, albero D=4/8 mm, con supporto

Codice art.: 513-514-10T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 513-514-10T
    EAN / GTIN 4946368850504
    Codice del produttore 513-514-10T
    Numero-L L40010 13820

    Descrizione

    Descrizione:

    I misuratori a leva di piccole dimensioni offrono i seguenti vantaggi: Interruttore della direzione di misura per cambiare facilmente la direzione di misura. Gli ingranaggi di precisione con cuscinetti gioiello assicurano una misurazione fluida e precisa.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0,5
    Laurea: 0,01
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: incluso gambo di serraggio ⌀ 8 mm e scatola.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello