Leva a tastatore, tipo parallelo, 0,8 mm, 0,01 mm, albero da 4/8 mm

Codice art.: 513-484-10A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 513-484-10A
    EAN / GTIN 4946368675879
    Codice del produttore 513-484-10A
    Numero-L L40010 14039

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo misuratore a leva offre i seguenti vantaggi: Durata, sensibilità al sondaggio e visibilità nettamente migliorate. Vetro d'orologio piatto e non riflettente, per una facile lettura dei risultati di misura. Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente una facile rotazione del vetro dell'orologio, proteggendo al contempo il quadrante dall'ingresso di polvere e olio. Il vetro dell'orologio con rivestimento multiplo impedisce i graffi, lo sporco e la luce abbagliante.

    Proprietà:

    Massa: 240

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello