Leva tastatore, orizzontale, compatta, albero da 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm

Codice art.: 513-465-10E
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-465-10E
EAN / GTIN 4946368676173
Codice del produttore 513-465-10E
Numero-L L40010 11517

Descrizione

Descrizione:

Questa è una leva a spessimetro che offre i seguenti vantaggi. Longevità, sensibilità tattile e visibilità notevolmente aumentate Vetro di orologio piatto e antiriflesso, consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring, consente una facile rotazione del vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge ingresso di polvere e olio Vetro di orologio multistrato

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,2
Laurea: 0,002
Massa: 470
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola comprendente gambo di serraggio ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello