Leva tastatore, orizz. Albero inclinato 20 °, 0,4 mm, 0,002 mm, 4/8 mm, con staffa

Codice art.: 513-445-10T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-445-10T
EAN / GTIN 4946368676272
Codice del produttore 513-445-10T
Numero-L L40010 12222

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Longevità, sensibilità tattile e visibilità drasticamente aumentate Il vetro dell'orologio piatto e antiriflesso consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare e ruotare facilmente il vetro dell'orologio allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio. Vetro di orologio multistrato Rivestimento duro, antiaderente e antiriflesso sul vetro dell'orologio, che impedisce graffi, sporco e luce abbagliante sulla superficie

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,4
Laurea: 0,002
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola con ⌀8/4 albero di serraggio, ⌀1/2/3 tastatore, morsetto girevole e asta di supporto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello