Leva tastatrice, versione orizzontale, inclinata di 20°, 0,016″, 0,0001″, asta da 4/9,52 mm, scala nera

Codice art.: 513-443-16A
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-443-16A
EAN / GTIN 4946368676395
Codice del produttore 513-443-16A

Descrizione

Descrizione:

Questo misuratore a leva offre i seguenti vantaggi: Durata, sensibilità al sondaggio e visibilità nettamente migliorate. Vetro d'orologio piatto e non riflettente, per una facile lettura dei risultati di misura. Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente una facile rotazione del vetro dell'orologio, proteggendo al contempo il quadrante dall'ingresso di polvere e olio. Il vetro dell'orologio con rivestimento multiplo impedisce i graffi, lo sporco e la luce abbagliante.

Proprietà:

Graduazione: 0,0001″
Funzioni: Set Plus
Pollici-Metrico: Pollici
Consegnato: In una scatola con stelo ø3/8″ e 0,157″, stilo ø0,039″/0,079″/0,118″.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello