Leva del tastatore, modello orizzontale, 0,5 mm, 0,01 mm, asta 8 mm

Codice art.: 513-414-10E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 513-414-10E
    EAN / GTIN 4946368675633
    Codice del produttore 513-414-10E
    Numero-L L40010 11570

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Longevità, sensibilità tattile e visibilità drasticamente aumentate Il vetro dell'orologio piatto e antiriflesso consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare e ruotare facilmente il vetro dell'orologio allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio. Vetro di orologio multistrato Rivestimento duro, antiaderente e antiriflesso sul vetro dell'orologio, che impedisce graffi, sporco e luce abbagliante sulla superficie

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0,5
    Laurea: 0,01
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: in una scatola comprendente gambo di serraggio ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello