• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Leva di tastatura, versione orizzontale, 0,008″, 0,0005″, albero da 9,52 mm

Codice art.: 513-407-10E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-407-10E
EAN / GTIN 4946368756363
Codice del produttore 513-407-10E
Numero-L L40010 13994

Descrizione

Descrizione:

Questo misuratore a leva offre i seguenti vantaggi: Durata, sensibilità al sondaggio e visibilità nettamente migliorate. Vetro d'orologio piatto e non riflettente, per una facile lettura dei risultati di misura. Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente una facile rotazione del vetro dell'orologio, proteggendo al contempo il quadrante dall'ingresso di polvere e olio. Il vetro dell'orologio con rivestimento multiplo impedisce i graffi, lo sporco e la luce abbagliante.

Proprietà:

Graduazione: 0,00005″
Funzioni: Set di base
Pollici-Metrico: Pollici
Consegnato: In scatola con stelo ø3/8″, stilo ø0,079″.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello